akku-borehammer med SDS plus GBH 18 V-18 L-BOXX 136

Art.-nr.: 0611927003
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 0611927003
EAN/GTIN 4053423319422
Producentnummer 0611927003
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Akku-borhammer med SDS plus GBH 18V-18, så er borhammeren Bosch GBH 18V-18 Professional det helt rigtige værktøj til dig. KickBack Control sikrer, at motoren straks stopper, når boret sætter sig fast i materialet, hvilket forhindrer typiske tilbageslagsskader. Vibration Control dæmper vibrationer for at undgå følelsesløshed i hånd og arm. Denne lette akku-boremaskine leverer fuld effekt selv med kun et 18V/2,0 Ah batteri, så ekstrem kraft vejer mindre i hånden. Takket være den robuste børsteløse motor med kontinuerlig effekt og konstant omdrejningstal er en enkelt batteriopladning nok til at bore op til 50 huller i beton. Bosch GBH 18V-18 Professional borehammer er ideel til håndværkere som skabssnedkere, tømrere, glarmestre og viceværter, der arbejder med beton, træ og metal. Den er den letteste akku-borehammer fra Bosch Professional i 18V-serien og leverer fuld effekt med kun et 18V-2,0 Ah batteri. Bosch GBH 18V-18 Professional borehammer har en robust børsteløs motor og kan bruges til slagboring i beton samt boring i træ eller metal. Den er desuden udstyret med KickBack Control og Vibration Control. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Dybdestop (1 613 001 009).

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • BITURBO: Nej
  • Bore-Ø beton med hammerbor, op til: 18 mm
  • Bore-Ø beton med hammerbor, fra: 4 mm
  • Bore-Ø i beton med hammerbor: 4 – 18 mm
  • Maks. Bore diameter i metal: 10 mm
  • Maks. Boretræ Ø: 18 mm
  • Optimalt anvendelsesområde Beton med hammerbor: 6 – 10 mm
  • Anbefalet anvendelsesområde i beton med hammerbor, fra: 6 mm
  • Anbefalet anvendelsesområde i beton med hammerbor, til: 10 mm
  • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 1,5J
  • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 19,0 m/s²
  • Branchebetegnelse: 71
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Værktøjsdimensioner (længde): 254 mm
  • Værktøjsholder: SDS plus