Popis:
Akumulátorové vŕtačky s SDS plus GBH 18V-18, potom je vŕtačka Bosch GBH 18V-18 Professional presne tým správnym náradím pre vás. KickBack Control v tejto kompaktnej a zároveň výkonnej akumulátorovej vŕtačke zabezpečuje, že motor sa okamžite zastaví, ak sa vrták zasekne v materiáli, čím sa zabráni typickým zraneniam spôsobeným spätným nárazom. Funkcia Vibration Control tlmí vibrácie, aby sa zabránilo znecitliveniu rúk a ramien. Táto ľahká akumulátorová vŕtačka s príklepom poskytuje plný výkon aj s batériou 18 V/2,0 Ah, takže extrémna sila nie je v ruke taká ťažká. Vďaka robustnému bezkefovému motoru s nepretržitým výkonom a konštantnými otáčkami stačí jedno nabitie akumulátora na vŕtanie až 50 otvorov do betónu. Vŕtačka Bosch GBH 18V-18 Professional je ideálna pre remeselníkov, ako sú stolári, tesári, sklenári a údržbári, ktorí pracujú s betónom, drevom a kovom. Je to najľahšia akumulátorová vŕtačka Bosch Professional zo série 18 V a poskytuje plný výkon s iba jedným akumulátorom 18 V, 2,0 Ah. Vŕtačka Bosch GBH 18V-18 Professional má robustný bezkefový motor a môže sa používať na vŕtanie do betónu, ako aj na vŕtanie do dreva alebo kovu. Okrem toho je vybavená funkciou KickBack Control a Vibration Control. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Hĺbkový doraz (1 613 001 009).
Charakteristika:
- Napätie akumulátora: 18,0 V
- BITURBO: nie
- Vŕtací priemer v betóne s vrtákmi s príklepom, do: 18 mm
- Vŕtací priemer v betóne s vrtákmi s príklepom, od: 4 mm
- Vŕtací priemer v betóne s vrtákmi s príklepom: 4 – 18 mm
- Max. Vŕtací priemer v kove: 10 mm
- Max. Drevo Ø: 18 mm
- Optimálny rozsah použitia v betóne s vrtákmi s príklepom: 6 – 10 mm
- Odporúčaný rozsah použitia v betóne s vrtákmi s príklepom, od: 6 mm
- Odporúčaný rozsah použitia v betóne s vrtákmi s príklepom, do: 10 mm
- Rázová energia (podľa EPTA 05/2016): 1,5J
- Hodnota emisií vibrácií ah [vŕtanie s príklepom v betóne]: 19,0 m/s²
- Označenie odvetvia: 71
- Neistota K [vŕtanie s príklepom v betóne]: 1.5 m/s²
- Rozmery náradia (dĺžka): 254 mm
- Upínač nástrojov: SDS plus