Descrizione:
Smerigliatrice diritta a batteria GGS18V-28LS. Quando la precisione e la sicurezza sono fondamentali, ti serve una smerigliatrice diritta che ti garantisca il pieno controllo senza rallentarti. Con il modello PRO GGS18V-28LS avrai a disposizione una smerigliatrice a batteria che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per la lavorazione dei metalli: potenza, precisione e protezione. Puoi selezionare con precisione il numero di giri di cui hai bisogno in un intervallo compreso tra 8.000 e 28.000 giri/min, mentre il motore senza spazzole eroga una potenza di 1.100 W per i lavori più impegnativi. Funzioni di protezione all’avanguardia come KickBack Control, Drop Control, protezione contro il riavvio, freno e avvio graduale ti supportano in ogni fase del tuo lavoro. Il sistema di bloccaggio a vite consente di sostituire rapidamente gli accessori, riducendo così i tempi di attesa tra un lavoro e l’altro. Il design sottile, ergonomico e leggero garantisce una maggiore maneggevolezza e un maggiore comfort durante gli interventi di lunga durata. E grazie alla configurazione senza cavi, puoi muoverti liberamente senza essere vincolato a una presa di corrente. Il PRO GGS18V-28LS è progettato per la lavorazione industriale dei metalli ed è perfetto per la rimozione di bave, la lavorazione liscia di spigoli, la pulizia di cordoni di saldatura e la lucidatura di superfici metalliche. Inoltre, permette di effettuare l‘asportazione e la levigatura dei materiali con facilità. 1 chiave di serraggio (1 619 P21 169). L-BOXX 136. Pinza di serraggio con ghiera di serraggio da 6 mm (2 608 570 137)
Proprietà:
- Incertezza K [levigatura superficiale (sgrossatura con diametro dell´abrasivo di 50 mm)]: 1,5 m/s²
- BITURBO: No
- peso escl. batteria: 1,4 kg
- Numero di giri a vuoto: 8.000 – 28.000 min-1
- no . giri a vuoto, fino a..: 28.000 min-1
- no . giri a vuoto, da: 8.000 min-1
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura superficiale (sgrossatura con disco abrasivo di diametro 25 mm)]: 5,6 m/s²
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura superficiale (sgrossatura con disco abrasivo di diametro 50 mm)]: 11,4 m/s²
- Diametro della pinza di serraggio: 3 mm; 6 mm; 1/4’’; 8 mm
- Incertezza K [levigatura superficiale (sgrossatura con diametro dell´abrasivo di 25 mm)]: 1,5 m/s²
- Incertezza K [levigatura superficiale (sgrossatura con diametro dell´abrasivo di 50 mm)]: 1,5 m/s²
Fornitura:
- 1 chiave di serraggio
- L-BOXX 136
- Pinza di serraggio con ghiera di serraggio da 6 mm