GGS18V-28LS akkumulátoros egyenes csiszoló L-BOXX-ban

Cikkszám: 06019T2002
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019T2002
EAN / GTIN 4053423946185
Gyártó száma 06019T2002
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

GGS18V-28LS akkumulátoros egyenes csiszoló: Ha a pontosság és a biztonság a legfontosabb, akkor olyan egyenes csiszolóra van szükséged, amely teljes irányítást biztosít anélkül, hogy lassítaná a munkádat. A PRO GGS18V-28LS akkumulátoros csiszolóval olyan eszközt kapsz, amely minden szükséges tulajdonsággal rendelkezik a fémmegmunkáláshoz: teljesítményt, pontosságot és védelmet. 8 000 és 28 000 fordulat/perc közötti tartományban pontosan kiválaszthatod a szükséges fordulatszámot, míg a kefe nélküli motor 1 100 W teljesítményt biztosít a igényes feladatokhoz. A fejlett védelmi funkciók, mint például a KickBack Control, a Drop Control, az újraindulás elleni védelem, a fék és a lágyindítás, a munka minden egyes lépésében támogatnak téged. Az orsó rögzítése lehetővé teszi a tartozékok gyors cseréjét, így kevesebb időt veszítesz a feladatok között. A karcsú, ergonómikus és könnyű kialakítás jobb kezelhetőséget és kényelmet biztosít a hosszú távú használat során. A vezeték nélküli kialakításnak köszönhetően pedig szabadon mozoghatsz, anélkül, hogy egy áramforráshoz lennél kötve. A PRO GGS18V-28LS-t ipari fémmegmunkáláshoz tervezték, és kiválóan alkalmas sorjázásra, élek simítására, hegesztési varratok tisztítására és fémfelületek polírozására. Emellett ezzel az eszközzel az anyagok könnyedén eltávolíthatók és csiszolhatók. 1 db feszítőkulcs (1 619 P21 169). L-BOXX 136. Szorítóhüvely 6 mm-es rögzítőanyával (2 608 570 137)

Jellemző:

  • Bizonytalanság K [felületi csiszolás (durva csiszolás 50 mm átmérőjű csiszolószerszámmal)]: 1,5 m/s²
  • BITURBO: Nem
  • súly, kivéve akku: 1,4 kg
  • Üresjárati fordulatszám: 8 000 – 28 000 min-1
  • üresjárati fordulatszám, egészen: 28 000 min-1
  • üresjárati fordulatszám, innen: 8 000 min-1
  • ah rezgéskibocsátási érték [felületi csiszolás (durva csiszolás 25 mm átmérőjű csiszolóelemmel)]: 5,6 m/s²
  • ah rezgéskibocsátási érték [felületi csiszolás (durva csiszolás 50 mm átmérőjű csiszolóelemmel)]: 11,4 m/s²
  • A befogóhüvely átmérője: 3 mm; 6 mm; 1/4″; 8 mm
  • Bizonytalanság K [felületi csiszolás (durva csiszolás 25 mm átmérőjű csiszolószerszámmal)]: 1,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [felületi csiszolás (durva csiszolás 50 mm átmérőjű csiszolószerszámmal)]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • 1 db feszítőkulcs
  • L-BOXX 136
  • 6 mm-es szorítóanyás szorítóbilincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz