Descripción:
Lijadora recta a batería GGS18V-28LS. Cuando lo que importa es la precisión y la protección, necesitas una lijadora recta que te ofrezca un control total sin frenarte. Con la PRO GGS18V-28LS, tendrás una amoladora a batería que te ofrece todo lo que necesitas para el trabajo con metales: potencia, precisión y protección. Puedes seleccionar con precisión la velocidad que necesites dentro de un rango de entre 8.000 y 28.000 rpm, mientras que el motor sin escobillas ofrece una potencia de 1.100 W para tareas exigentes. Las funciones de protección avanzadas, como KickBack Control, Drop Control, protección contra el reinicio, freno y arranque suave, te ayudan en cada paso de tu trabajo. El sistema de bloqueo del husillo permite cambiar rápidamente los accesorios, por lo que perderás menos tiempo entre un trabajo y otro. Su diseño estilizado, ergonómico y ligero garantiza un mejor manejo y mayor comodidad durante los turnos largos. Además, gracias a su configuración inalámbrica, puedes moverte con total libertad sin estar atado a una toma de corriente. La PRO GGS18V-28LS está diseñada para el procesamiento industrial de metales y resulta perfecta para eliminar rebabas, hacer los cantos lisos, limpiar cordones de soldadura y pulir superficies metálicas. Además, con él se pueden eliminar y rectificar materiales con facilidad. 1 llave tensora (1 619 P21 169). L-BOXX 136. Pinza portapieza con tuerca de apriete de 6 mm (2 608 570 137)
Característica:
- Incertidumbre K [Rectificado superficial (desbaste con un diámetro de abrasivo de 50 mm)]: 1.5 m/s²
- BITURBO: No
- peso excl. batería: 1,4 kg
- Velocidad en vacío: 8.000 – 28.000 min-1
- Velocidad en vacío, hasta: 28.000 min-1
- Velocidad en vacío, desde: 8.000 min-1
- Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial (desbaste con un disco abrasivo de 25 mm de diámetro)]: 5.6 m/s²
- Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial (desbaste con un disco abrasivo de 50 mm de diámetro)]: 11.4 m/s²
- Diámetro de la pinza portapieza: 3 mm; 6 mm; 1/4″; 8 mm
- Incertidumbre K [Rectificado superficial (desbaste con un diámetro de abrasivo de 25 mm)]: 1.5 m/s²
- Incertidumbre K [Rectificado superficial (desbaste con un diámetro de abrasivo de 50 mm)]: 1.5 m/s²
Volumen de suministro:
- 1 llave de apriete
- L-BOXX 136
- Pinza portapieza con tuerca de apriete de 6 mm