Beschreibung:
Akku-Geradschleifer GGS18V-28LS, Wenn es auf Präzision und Schutz ankommt, brauchst du einen Geradschleifer, der dir die volle Kontrolle gibt, ohne dich auszubremsen. Mit dem PRO GGS18V-28LS erhältst du einen Akku-Schleifer, der dir das bietet, was du für die Metallverarbeitung brauchst - Leistung, Präzision und Schutz. Du kannst in einem Bereich von 8.000 bis 28.000 U/min exakt die Drehzahl auswählen, die du brauchst, während der bürstenlose Motor eine Leistung von 1.100 W für anspruchsvolle Aufgaben liefert. Fortschrittliche Schutzfunktionen wie KickBack Control, Drop Control, Wiederanlaufschutz, Bremse und Softstart unterstützen dich bei jedem Schritt deines Jobs. Die Spindelarretierung ermöglicht schnelle Zubehörwechsel, sodass du weniger Zeit zwischen den Jobs verlierst. Das schlanke, ergonomische und leichte Design sorgt für besseres Handling und Komfort bei langen Einsätzen. Und dank des kabellosen Setups kannst du dich frei bewegen, ohne an eine Stromquelle gebunden zu sein. Der PRO GGS18V-28LS ist für die industrielle Metallverarbeitung konzipiert und eignet sich perfekt zum Entfernen von Graten, Glätten von Kanten, Reinigen von Schweißnähten und Polieren von Metalloberflächen. Mit ihm lassen sich außerdem Materialien mit Leichtigkeit abtragen und schleifen. 1 x Spannschlüssel (1 619 P21 169). L-BOXX 136. Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Merkmal:
- Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]: 1,5 m/s²
- BITURBO: Nein
- Gewicht exkl. Akku: 1,4 kg
- Leerlaufdrehzahl: 8.000 – 28.000 min-1
- Leerlaufdrehzahl, bis zu: 28.000 min-1
- Leerlaufdrehzahl, von: 8.000 min-1
- Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]: 5,6 m/s²
- Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]: 11,4 m/s²
- Spannzangen-Ø: 3 mm; 6 mm; 1/4''; 8 mm
- Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]: 1,5 m/s²
- Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]: 1,5 m/s²
Lieferumfang:
- 1 x Spannschlüssel
- L-BOXX 136
- Spannzange mit Spannmutter 6 mm