Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-90 C

Codice art.: 06019K6000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019K6000
EAN / GTIN 4059952577678
Codice del produttore 06019K6000
Numero-L L00590 1603

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano e avvitatore a batteria GSR 18V-90 C, Il GSR 18V-90 C Professional è un potente trapano e avvitatore a batteria con motore brushless che eroga una potenza massima di 64 Nm e 2.100 min-¹
  • La lunghezza compatta della testina di 163 mm assicura una perfetta maneggevolezza
  • Il robusto mandrino metallico da 13 mm assicura un'eccellente trasmissione della coppia per ogni lavoro
  • Il trapano offre un eccellente controllo dell'utensile per una maggiore protezione dell'utente e dell'utensile stesso: l'HMI offre una funzione di controllo del contraccolpo regolabile che riduce il rischio di contraccolpo in caso di inceppamento dell'utensile e di rotazione improvvisa dello stesso
  • La funzione Precision Clutch regolabile impedisce un serraggio eccessivo dopo il raggiungimento della coppia preimpostata, riducendo così l'usura e la rumorosità della frizione
  • Questo utensile è progettato per forare il legno con un diametro massimo di 68 mm e l'acciaio con un diametro fino a 13 mm
  • Il GSR 18V-90 C Professional è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametro del legno, max.: 68 mm
  • Diametro dell'acciaio, max.: 13 mm
  • Coppia (dolce/duro/massima): 36/64/- Nm
  • Regolazioni della coppia: 21
  • Peso, batteria esclusa: 1. 1 kg
  • Velocità di rotazione (1a marcia / 2a marcia): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Diametro della vite, max: 12 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura di metalli]: 1,6 m/s²
  • Velocità di oscillazione K [foratura di metalli]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 210 mm

Fornitura:

  • Cartone con inserto in cartone

Prodotti correlati

Accessori