• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro inalámbrico GSR 18V-90 C

Número de artículo: 06019K6000
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019K6000
EAN / GTIN 4059952577678
Número del fabricante 06019K6000
Número L L00590 1603

Descripción

Descripción:

  • Taladro y atornillador sin cable GSR 18V-90 C, El GSR 18V-90 C Professional es un potente taladro y atornillador sin cable con un motor sin escobillas que ofrece una potencia máxima de 64 Nm y 2.100 min-¹
  • Su cabezal compacto de 163 mm garantiza una perfecta manejabilidad
  • El robusto portabrocas metálico de 13 mm garantiza una excelente transmisión de par en cada trabajo
  • El taladro ofrece un excelente control de la herramienta para una mayor protección del usuario, así como de la herramienta: la HMI ofrece una función de control de retroceso ajustable que reduce el riesgo de retroceso en caso de atasco de la herramienta y de rotación repentina de la misma
  • La función de embrague de precisión ajustable evita el exceso de par una vez alcanzado el par preestablecido, reduciendo así el desgaste y el ruido del embrague
  • Esta herramienta está diseñada para taladrar en madera con un diámetro máximo de 68 mm y en acero con un diámetro de hasta 13 mm
  • El GSR 18V-90 C Professional es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Diámetro del taladro para madera, máx.: 68 mm
  • Diámetro del taladro para acero, máx.: 13 mm
  • Par de apriete (suave/duro/máx.): 36/64/- Nm
  • Ajustes del par de apriete: 21
  • Peso sin batería: 1. 1 kg
  • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 12 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,6 m/s²
  • Inestabilidad K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 210 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón con inserto de cartón

Productos adecuados

Accesorios