Descrizione:
Levigatrice orbitale GSS 20-18 A, Chi è alla ricerca di una levigatrice efficiente per lavorare in modo confortevole, troverà nella levigatrice orbitale Bosch GSS 20-18 Professional l’utensile giusto. Grazie alle vibrazioni ridotte, limitate a 3,2 m/s2, è possibile lavorare a lungo senza affaticarsi e senza intorpidire la mano. Il perfetto equilibrio dell’utensile consente inoltre di levigare senza sforzo con una o entrambe le mani in tutte le direzioni. Questa levigatrice non solo offre un elevato comfort, ma è anche dotata di un’impugnatura ergonomica e antiscivolo per lavorare senza fatica. La levigatrice orbitale Bosch GSS 20-18 Professional è ideale per falegnami e carpentieri. È possibile utilizzarla per levigare grandi superfici prima della verniciatura, lisciare giunti e smussare bordi. La levigatrice orbitale Bosch GSS 20-18 Professional è un utensile a basse vibrazioni con un equilibrio ottimale per lavorare con una o entrambe le mani e con un’impugnatura ergonomica e antiscivolo. Dispone inoltre di un meccanismo antipolvere e di una protezione dell’interruttore. 1 sacchetto raccoglipolvere (1 619 PS1 104). 1 piastra di punzonatura (1 619 PS1 082). Scatola
Proprietà:
- Numero di giri a vuoto: 8.000 – 12.000 min-1
- no . giri a vuoto, fino a..: 12.000 min-1
- no . giri a vuoto, da: 8.000 min-1
- Potenza nominale: 200W
- Piastra di levigatura, larghezza: 90 mm
- Piastra di levigatura, lunghezza: 183 mm
- Diametro circuito oscillante: 2,0 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura di materiale in lastre]: 3,0 m/s²
- Frequenza di oscillazione a vuoto, fino a: 24.000 min-1
- Frequenza di vibrazione a vuoto, da: 16.000 min-1
- Frequenza di vibrazione a vuoto: 16.000 – 24.000 min-1
- Tensione elettrica: 230 V
- Denominazione della categoria: 71
- Incertezza K [levigatura di materiale in lastre]: 1,5 m/s²
- Dimensioni dell’utensile (larghezza): 90 mm
- Dimensioni dell’utensile (altezza): 155 mm
- Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 251 mm