{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 200 W | |
| Tension | 230 V | |
| Série | GSS 20-18 A | |
| Référence fabricant | Schwingschleifer GSS 20-18 A; Schwingschleifer GSS 20-18 Professional | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Porte-outils | Fermeture auto-agrippante | |
| Longueur plateau-support | 183 mm | |
| Largeur plateau-support | 90 mm | |
| Vitesse de rotation min. | 8 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
| Mouvement oscillant | 2 mm | |
| Nombre d’oscillations min. | 16 000 min-1 | |
| Nombre d’oscillations max. | 24 000 min-1 | |
| Particularité | amortissement des vibrations; commande progressive de la cadence; poignée ergonomique; protection de surcharge | |
| Vibrations suivant EN max. | 3 m/s2 | |
| Type de produit | ponceuse vibrante | |
| Longueur totale | 251 mm | |
| Largeur totale | 90 mm | |
| Hauteur totale | 155 mm |
| Référence article | 0601070101 | |
| EAN / GTIN | 4053423327366 | |
| Réf. fabricant | 0601070101 | |
| Article hors catalogue | L00620 107518 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |