• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwingschleifer GSS 20-18 A

Artikel-Nr.: 0601070101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 200 W
Netzspannung 230 V
Serie GSS 20-18 A
Herstellerbezeichnung Schwingschleifer GSS 20-18 A; Schwingschleifer GSS 20-18 Professional
Verpackung Karton
Energieversorgung Netzbetrieben
Aufnahme Klett
Länge Schleifplatte 183 mm
Breite Schleifplatte 90 mm
Drehzahl min. 8 000 min-1
Drehzahl max. 12 000 min-1
Schwingkreishub 2 mm
Schwingzahl min. 16 000 min-1
Schwingzahl max. 24 000 min-1
Besonderheit Vibrationsdämpfend; ergonomischer Handgriff; stufenlose Hubzahlsteuerung; Überlastschutz
Vibration nach EN max. 3 m/s2
Produktart Schwingschleifer
Länge gesamt 251 mm
Breite gesamt 90 mm
Höhe gesamt 155 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601070101
EAN / GTIN 4053423327366
Herstellernummer 0601070101
L-Nummer L00620 107518
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwingschleifer GSS 20-18 A, Wer einen effizienten Schleifer für komfortables Arbeiten sucht, für den ist der Bosch Schwingschleifer GSS 20-18 Professional genau das richtige Werkzeug. Dank der geringen, auf 3,2 m/s2 begrenzten Vibration kann ermüdungsfrei über lange Zeit gearbeitet werden, ohne dass die Hand sich taub anfühlt. Die optimale Balance des Werkzeugs ermöglicht zudem müheloses ein- oder beidhändiges Schleifen in alle Richtungen. Dieser Schleifer bietet nicht nur hohen Komfort, sondern verfügt zusätzlich über einen ergonomischen, rutschfesten Griff für müheloses Arbeiten. Der Bosch Schwingschleifer GSS 20-18 Professional ist ideal für Möbelschreiner und Zimmerleute. Sie können damit große Flächen vor dem Lackieren schleifen, Fugen glätten und Kanten abschleifen. Der Bosch Schwingschleifer GSS 20-18 Professional ist ein vibrationsarmes Werkzeug mit optimaler Balance für ein- oder beidhändiges Arbeiten und mit einem ergonomischen, rutschfesten Griff. Außerdem verfügt er über eine staubdichte Mechanik und Schalterschutz. 1 x Staubbeutel (1 619 PS1 104). 1 x Stanzplatte (1 619 PS1 082). Karton

Merkmal:

  • Leerlaufdrehzahl: 8.000 – 12.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 12.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 8.000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 200 W
  • Schleifplatte, Breite: 90 mm
  • Schleifplatte, Länge: 183 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2,0 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 3,0 m/s²
  • Schwingzahl bei Leerlauf, bis zu: 24.000 min-1
  • Schwingzahl bei Leerlauf, von: 16.000 min-1
  • Schwingzahl im Leerlauf: 16.000 – 24.000 min-1
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 90 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 155 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 251 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb