Vibračná brúska GSS 20-18 A.

Č. pol.: 0601070101
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 0601070101
EAN/GTIN 4053423327366
Číslo výrobcu 0601070101
Číslo L L00620 107518
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Vibračná brúska GSS 20-18 A, Ak hľadáte efektívnu brúsku pre pohodlnú prácu, vibračná brúska Bosch GSS 20-18 Professional je pre vás tým správnym náradím. Vďaka nízkym vibráciám obmedzeným na 3,2 m/s2 je možné pracovať bez únavy po dlhú dobu bez toho, aby ruka znecitlivela. Optimálna vyváženosť náradia umožňuje navyše ľahké brúsenie jednou alebo oboma rukami vo všetkých smeroch. Táto brúska ponúka nielen vysoký komfort, ale disponuje aj ergonomickou, protišmykovou rukoväťou pre ľahkú prácu. Vibračná brúska Bosch GSS 20-18 Professional je ideálna pre stolárov a tesárov. Môžete s ňou brúsiť veľké plochy pred lakovaním, vyhladzovať škáry a brúsiť hrany. Vibračná brúska Bosch GSS 20-18 Professional je náradie s nízkymi vibráciami, optimálnou vyváženosťou pre prácu jednou alebo oboma rukami a ergonomickou, protišmykovou rukoväťou. Okrem toho má prachotesný mechanizmus a ochranu spínača. 1 x vrecko na prach (1 619 PS1 104). 1 x vysekávací tanier (1 619 PS1 082). Kartón

Charakteristika:

  • Počet otáčok na voľnobeh: 8 000 – 12 000 min – 1
  • voľnobežný počet otáčok, až: 12 000 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, od: 8 000 min-1
  • Menovitý príkon: 200 W
  • Brúsna doska, šírka: 90 mm
  • Brúsna doska, dĺžka: 183 mm
  • Priemer oscilačného obvodu: 2,0 mm
  • Hodnota emisií vibrácií ah [brúsenie dosiek]: 3,0 m/s²
  • Počet kmitov pri voľnobehu, do: 24 000 min-1
  • Počet kmitov pri voľnobehu, od: 16 000 min-1
  • Počet kmitov pri voľnobehu: 16 000 – 24 000 min – 1
  • Napätie, elektrické: 230 V
  • Označenie odvetvia: 71
  • Neistota K [brúsenie dosiek]: 1.5 m/s²
  • Rozmery náradia (šírka): 90 mm
  • Rozmery náradia (výška): 155 mm
  • Rozmery náradia (dĺžka): 251 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka