Laser a punti GPL 3 G.

Codice art.: 0601066N00
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tensione nominale 1,5 V
Numero di batterie contenute 2 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Durata 8 h
Dimensioni internazionali AA (LR6)
Grado di protezione IP IP65
Imballaggio Busta
Alimentazione Funzionamento a batteria
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Portata massima 30 m
Accuratezza 0,35 mm
Campo di livellamento, Autolivellamento 4 grado
Tempo di rilevazione 4 s
Filettatura, Con filettatura per treppiede 1/4 pollici
Tipo di prodotto Laser a punto
Numero di punti laser 3
Classe laser Classe 2
Esecuzione Senza ricevitore
Caratteristiche self-levelling; with tripod thread
Temperatura di esercizio minima -10 °C
Temperatura di esercizio massima 45 °C
Peso totale 350 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601066N00
EAN / GTIN 4059952524856
Codice del produttore 0601066N00
Numero-L L00590 1240
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Spot laser GPL 3 G
  • grazie al suo design compatto e resistente
  • il laser GPL 3 G Professional a 3 punti è ideale per la costruzione a secco
  • I punti laser verdi offrono una visibilità fino a quattro volte superiore rispetto ai punti rossi
  • Grazie al suo alloggiamento in gomma e al vetro incassato
  • nonché alla protezione contro la polvere e l'acqua di getto in conformità alla norma IP 65
  • la GPL 3 G Professional è in grado di resistere a condizioni di costruzione difficili
  • Questo laser a 3 punti è dotato di un supporto rotante incorporato con magneti robusti
  • che consente un attacco rapido e sicuro dell'utensile e un trasporto comodo
  • La GPL 3 G Professional è l'aiuto ideale per trasferire i punti di riferimento dalla fondo al soffitto
  • ad esempio durante l'installazione di illuminazione interna
  • La sua forma lo rende perfetto per l'allineamento di sottostrutture a secco
  • Questo laser a 3 punti è inoltre dotato di un'interfaccia intuitiva con un interruttore a due posizioni: Quando il laser è acceso
  • si livella automaticamente e quando è spento
  • si attiva il blocco del pendolo

Proprietà:

  • Raggio di lavoro: fino a 30 m
  • Tempo di funzionamento, max. 8 ore
  • Temperatura di funzionamento: -10 - 45 °C
  • Peso, ca. 35 kg
  • Temperatura di stoccaggio: -20 - 70 °C
  • Diodo laser: < 1 mW, 500 - 540 nm
  • Classe laser: 2
  • Precisione di livellamento: ± 0,35 mm/m* (eccetto punto laser inferiore), ± 0. 7 mm/m* (punto laser inferiore) (*più deviazione dipendente dall'uso)
  • Tempo di livellamento: 4 s
  • Proiezione: 3 punti
  • Ambito di autolivellamento: ± 4°
  • Filettatura treppiede: 1/4″
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 65
  • Alimentazione: 2 x 1,5-V LR6 (AA)

Fornitura:

  • Borsa
  • 2 batterie LR6 da 1,5 V (AA)