Peg-laser GPL 3 G.

Art.-nr.: 0601066N00
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Nominel spænding 1,5 V
Antal medfølgende batterier 2 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
Driftstid 8 h
International konstruktionsstørrelse AA (LR6)
IP-kapslingsklasse IP65
Emballage Taske
Energiforsyning batteridrevet
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Rækkevidde maksimalt 30 m
Nøjagtighed 0,35 mm
Nivelleringsområde, selvnivellerende 4 grader
Nivelleringstid 4 s
Gevind, med stativgevind 1/4 tommer
Produkttype punktlaser
Antal laserpunkter 3
Laserklasse klasse 2
Udførelse uden modtager
Egenskaber selvnivellerende; med stativgevind
Arbejdstemperatur minimum -10 °C
Arbejdstemperatur maksimalt 45 °C
Vægt, samlet 350 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601066N00
EAN/GTIN 4059952524856
Producentnummer 0601066N00
L-nummer L00590 1240
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spot Laser GPL 3 G
  • på grund af det holdbare og lille design
  • er 3-punkts Laser GPL 3 G Professional ideel til tør konstruktion
  • Den grønne laserprik giver op til fire gange bedre synlighed end røde prikker
  • GPL 3 G Professional kan modstå barske konstruktionsforhold med det gummibelagte hus og det forsænkede glas samt beskyttelse mod støv og vand i henhold til IP 65
  • Denne 3-punkts laser er udstyret med en indbygget roterende holder med stærke magneter
  • som muliggør hurtig og sikker fastgørelse af værktøj og praktisk transport
  • GPL 3 G Professional er den ideelle hjælper til overførsel af referencepunkter fra bund til loftet
  • f.eks
  • ved installation af indvendig belysning
  • Dens form gør den perfekt til at justere understrukturer på tørre vægge
  • Denne 3-punkts laser har også en brugervenlig grænseflade med en kontakt med to positioner: Når laser'en er tændt
  • vil den automatisk placere sig selv
  • og når den er slukket
  • aktiveres pendullåsen

Egenskab:

  • Arbejdsområde: op til 30 m
  • Bedriftstid, max.: 8 timer
  • Bedriftstemperatur: -10 - 45 °C
  • Vægt, ca. 35 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserdiode: < 1 mW, 500 - 540 nm
  • Laserklasse: 2
  • Nivelleringsnøjagtighed: ± 0,35 mm/m* (undtagen nederste laserpunkt), ± 0. 7 mm/m* (nederste laserpunkt) (*plus brugsafhængig afvigelse)
  • Nivelleringstid: 4 s
  • Projektion: 3 punkter
  • Selvnivelleringsområde: ± 4°
  • Stativgevind: 1/4″
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse: IP 65
  • Spændingsforsyning: 2 x 1,5-V LR6 (AA)

Leveringsomfang:

  • Taske
  • 2 x 1,5 V LR6-batteri (AA)