Puntlaser GPL 3 G.

Artikelnummer: 0601066N00
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
Artikelnummer 0601066N00
EAN/GTIN 4059952524856
Nummer fabrikant 0601066N00
L-nummer L00590 1240

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spotlaser GPL 3 G door zijn duurzame en kleine ontwerp is de 3-punts Laser GPL 3 G Professional ideaal voor droge constructies
  • De groene laserpunten bieden tot vier keer betere zichtbaarheid dan rode stippen
  • Met zijn rubberen behuizing en verzonken glas
  • evenals bescherming tegen stof en straalwater conform IP 65
  • kan de GPL 3 G Professional bestand zijn tegen zware bouwomstandigheden
  • Deze 3-punts laser is uitgerust met een ingebouwde roterende houder met sterke magneten
  • voor snelle en veilige bevestiging van gereedschap en eenvoudig transport
  • De GPL 3 G professional is de ideale hulpverlener voor het overbrengen van referentiepunten van de legbord naar het plafond
  • bijvoorbeeld bij het installeren van interieurverlichting
  • De vorm maakt het perfect voor het uitlijnen van droge wanden
  • Deze 3-punts laser heeft ook een gebruikersvriendelijke interface met een schakelaar met twee standen: Wanneer de laser wordt ingeschakeld
  • stelt deze zichzelf automatisch op peil en wanneer deze wordt uitgeschakeld
  • wordt de pendelvergrendeling geactiveerd
  • tas
  • 2 LR6-batterijen van 1,5 V

Kenmerk:

  • Werkingsbereik: tot 30 m
  • Bedieningstijd, max.: 8 h
  • Bedieningstemperatuur: -10 - 45 °C
  • Gewicht, ca. 35 kg
  • opslagtemperatuur: -20 - 70 °C
  • laserdiode: < 1 mW, 500 - 540 nm
  • laserklasse: 2
  • nauwkeurigheid: ± 0,35 mm/m* (behalve onderste laserstip), ± 0.. 7 mm/m* (onderste laserpunt) (*plus gebruiksafhankelijke afwijking)
  • Steltijd: 4 s
  • Projectie: 3 punten
  • Zelfnivelleringsbereik: ± 4°
  • Statiefschroefdraad: 1/4″
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 65
  • Voeding: 2 x 1,5-V LR6 (AA)

Levering:

  • Tasje
  • 2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)