• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Punktlaser GPL 3 G

Artikel-Nr.: 0601066N00
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
Artikelnummer 0601066N00
EAN / GTIN 4059952524856
Herstellernummer 0601066N00
L-Nummer L00590 1240
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Punktlaser GPL 3 G
  • Durch sein strapazierfähiges und kleines Design eignet sich der 3-Punkt-Laser GPL 3 G Professional ideal für den Trockenbau
  • Seine grünen Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte
  • Mit seinem gummiummantelten Gehäuse und dem eingelassenen Glas sowie Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65 hält der GPL 3 G Professional auch rauen Baustellenbedingungen stand
  • Dieser 3-Punkt-Laser ist mit einer eingebauten Drehhalterung mit starken Magneten ausgestattet
  • dies ermöglicht eine schnelle und sichere Werkzeugbefestigung und einen bequemen Transport
  • Der GPL 3 G Professional ist der ideale Helfer für die Übertragung von Referenzpunkten vom Boden zur Decke
  • z
  • B
  • bei der Installation von Innenraumbeleuchtung
  • Durch seine Formgebung eignet er sich perfekt für die Ausrichtung von Trockenwandunterkonstruktionen
  • Dieser 3-Punkt-Laser verfügt auch über ein benutzerfreundliches Interface mit einem Zweipositionsschalter: Beim Einschalten nivelliert der Laser sich automatisch selbst
  • beim Ausschalten wird die Pendelarretierung aktiviert

Merkmal:

  • Arbeitsbereich: bis zu 30 m
  • Betriebsdauer, max.: 8 h
  • Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
  • Gewicht, ca.: 0.35 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserdiode: < 1 mW, 500 - 540 nm
  • Laserklasse: 2
  • Nivelliergenauigkeit: ± 0.35 mm/m* (außer unterer Laserpunkt), ± 0.7 mm/m* (unterer Laserpunkt) (*zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 4 s
  • Projektion: 3 Punkte
  • Selbstnivellierbereich: ± 4°
  • Stativ-Gewinde: 1/4″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR6 (AA)

    Lieferumfang:

    • Tasche
    • 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)