Laser a linea GLL 80-33 G, valigetta per commercianti

Codice art.: 0601065501
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 0601065501
EAN / GTIN 4053423303278
Codice del produttore 0601065501
Numero-L L00620 107440
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Laser a linee GLL 80-33 G, GLL 80-33 G Professional è un laser a linee intuitivo per l’allineamento e il livellamento più accurati. Grazie alla protezione IP65, al robusto contenitore rinforzato in gomma e alle finestre laser, è protetto da polvere e acqua, in modo da poter lavorare senza preoccupazioni anche nei cantieri più difficili. Il nuovo design della tastiera consente di selezionare facilmente tutte le linee laser e fornisce una modalità di risparmio energetico aggiuntiva per una maggiore durata della batteria. Inoltre, la funzione Dual Power offre la flessibilità di passare dalle batterie agli ioni di litio batteria BA da 3,7 V 3 Ah XL a quelle alcaline tipo AA, in modo da non doversi preoccupare dei tempi di inattività dovuti a una batteria scarica. Il modello BA 3,7V 3,0Ah XL può essere caricato durante l’uso e garantisce un flusso di lavoro senza interruzioni dell’alimentazione. Il modello GLL 80-33 G è ideale per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui la configurazione di pareti a secco, l’allineamento dei telai delle finestre e l’installazione di controsoffitti. L’ampio indicatore della batteria consente di monitorare facilmente i livelli di carica, mentre tre linee laser a 360° consentono il livellamento orizzontale e verticale simultaneo, risparmiando tempo e fatica. Il laser di linea rileva automaticamente il ricevitore laser professionale LR 7 opzionale. Ciò consente di iniziare a lavorare immediatamente ed estendere l’area di lavoro fino a 80 metri. Le linee laser verde chiaro offrono una visibilità quattro volte superiore rispetto alle linee rosse per un livellamento più semplice, indipendentemente da dove si lavora. La valigia dell’artigiano. Cavo BA 3,7 V 3,0Ah XL e USB-C™ (1 600 A03 1FZ). Portainserti universale LB 10. MORSETTO DA SOFFITTO DK 20 (1 608 M00 C4C). Pannello target laser. Busta