{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 3,7 V | |
| Capacidad de la batería | 3 Ah | |
| Carga inalámbrica | no | |
| Serie | GLL 80-33 G Professional | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Denominación del fabricante | Linienlaser GLL 80-33 G | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Alcance mínimo | 0 m | |
| Alcance máximo | 80 m | |
| Rosca, Con rosca para trípode | 1/4 pul | |
| Tipo de producto | Láser de líneas cruzadas | |
| Clase de láser | Clase 2 | |
| Modelo | Con receptor | |
| Características | Autonivelación; Con rosca para trípode |
| Número de artículo | 0601065501 | |
| EAN / GTIN | 4053423303278 | |
| Número del fabricante | 0601065501 | |
| Número L | L00620 107440 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |