{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Capacitate acumulator | 3 Ah | |
| Încărcare fără cablu | nu | |
| Serie | GLL 80-33 G Professional | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Denumirea producătorului | Linienlaser GLL 80-33 G | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Interval minim | 0 m | |
| Interval maxim | 80 m | |
| Filet, Cu filet pentru trepied | 1/4 inch | |
| Tip produs | Laser cu linii în cruce | |
| Clasa laserului | Clasa 2 | |
| Execuție | Cu receptor | |
| Caracteristici | Autonivelare; Cu filet pentru trepied |
| Cod articol | 0601065501 | |
| EAN / GTIN | 4053423303278 | |
| Număr producător | 0601065501 | |
| L-Număr | L00620 107440 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |