{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Kapacita akumulátoru | 3 Ah | |
| Bezdrátové nabíjení | ne | |
| Řada | GLL 80-33 G Professional | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Označení výrobce | Linienlaser GLL 80-33 G | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dosah minimální | 0 m | |
| Dosah maximální | 80 m | |
| Závit, Se závitem pro stativ | 1/4 palec | |
| Druh produktu | Křížový liniový laser | |
| Třída laseru | Třída 2 | |
| Provedení | S přijímačem | |
| Vlastnosti | Samonivelace; Se závitem pro stativ |
| Katalogové číslo | 0601065501 | |
| EAN / GTIN | 4053423303278 | |
| Číslo výrobce | 0601065501 | |
| L-číslo | L00620 107440 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |