• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

LASER ROTAZIONALE GRL 300 HVG + LR 1 G IN L-BOXX

Codice art.: 0601061704
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
Codice articolo 0601061704
EAN / GTIN 4053423301007
Codice del produttore 0601061704
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Laser rotazionale GRL 300 HVG + LR 1 G in L-BOXX, eccellente visibilità per applicazioni in interni, linea laser verde: Visibilità fino a quattro volte superiore rispetto a una linea rossa, regolabile rapidamente in orizzontale e verticale grazie all’autolivellamento automatico dell’8% (± 5°), la funzione di avvertimento degli urti commutabile impedisce errori di livellamento in caso di urti o vibrazioni, ricevitore laser LR 1G Professional (0 601 069 700). Staffa (1 608 M00 70F). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 batteria ricaricabile VARTA 7HR9V da 9 V. 2 batterie ricaricabili VARTA HR20 (D) da 1,2 V. 1 caricabatteria VARTA