ROTACIJSKI LASER GRL 300 HVG + LR 1 G V L-BOXX

Št. art.: 0601061704
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
Številka izdelka 0601061704
EAN/GTIN 4053423301007
Številka proizvajalca 0601061704
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Rotacijski laser GRL 300 HVG + LR 1 G v L-BOXX, odlična vidljivost za uporabo v zaprtih prostorih, zelena laserska linija: Do štirikrat boljša vidljivost v primerjavi z rdečo črto, hitro nastavljiva v vodoravni in navpični uporabi zahvaljujoč samodejni samoizravnavi 8 % (± 5°), preklopna funkcija opozarjanja na udarce preprečuje napake izravnavanja v primeru udarcev ali vibracij, sprejemnik laserji LR 1 G Professional (0 601 069 700). Nosilec (1 608 M00 70 F). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x 9 v 7HR9V VARTA akumulatorska baterija. 2 x 1.2V HR20 (D) VARTA akumulatorska baterija. 1 x VARTA polnilec