LASER ROTATIV GRL 300 HVG + LR 1 G ÎN L-BOXX

Cod articol.: 0601061704
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0601061704
EAN / GTIN 4053423301007
Număr producător 0601061704
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Laser rotativ GRL 300 HVG + LR 1 G în l-BOXX, vizibilitate excelentă pentru aplicații de interior, linie laser verde: Vizibilitate de până la patru ori mai bună în comparație cu o linie roșie, reglabilă rapid în utilizare orizontală și verticală datorită autonivelării automate de 8% (± 5°), funcția de avertizare la șocuri comutabile previne erorile de nivelare în caz de șocuri sau vibrații, receptorul laser LR 1G Professional (0 601 069 700). Suport (1 608 M00 70F). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x 9V 7HR9V baterie reîncărcabilă VARTA. 2 x 1.2V HR20 (D) baterie reîncărcabilă VARTA. 1 x încărcător VARTA