ROTÁCIÓS LÉZER GRL 300 HVG + LR 1 G L-BOXX-BAN

Cikkszám: 0601061704
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
Cikkszám 0601061704
EAN / GTIN 4053423301007
Gyártó száma 0601061704
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

GRL 300 HVG + LR 1 G forgatható lézer L-BOXX-ban, kiváló láthatóság beltéri alkalmazásokhoz, zöld lézervonal: A 8%-os (± 5°) automatikus önszintezésnek köszönhetően a kapcsolható ütésjelző funkció megakadályozza a szintezési hibákat ütés vagy rezgés esetén, a lézerek LR 1G Professional vevő (0 601 069 700) akár négyszer jobb láthatóságot biztosít a piros vonalhoz képest. Konzol (1 608 M00 70F). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x 9V 7HR9V varta újratölthető akkumulátor. 2 x 1,2 V HR20 (D) varta újratölthető akkumulátor. 1 x varta töltő