9403 Custodia in materiale tessile 8740 C HF 2, vuota, 152 x 159 x 45 mm

Codice art.: 05136452001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05136452001
EAN / GTIN 4013288194381
Codice del produttore 05136452001
Numero-L L60020 4730
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta custodia tessile per la custodia salva-spazio degli utensili
  • ideale per gli impieghi mobili, poiché il materiale utilizzato è leggero e indeformabile
  • per assortimenti chiavi bussola fino a 6 pezzi (1/2″) con una lunghezza massima di 140 mm
  • vuota.

Vantaggi:

  • Materiale robusto, indeformabile
  • Il potente chiusura a strappo impedisce l'apertura accidentale e la perdita dell'utensile
  • Design compatto per custodia salvaspazio
  • Peso ridotto per un trasporto facile
  • Compatibile con Wera 2go

Fornitura:

  • 9403 Textile Box 8740 C HF 2, empty, 152 x 159 x 45 mm