9403 Textildoboz 8740 C HF 2, üres, 152 x 159 x 45 mm

Cikkszám: 05136452001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136452001
EAN / GTIN 4013288194381
Gyártó száma 05136452001
L-szám L60020 4730

Leírás

Leírás:

  • Robusztus textildoboz szerszámok helytakarékos tárolására; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; akár 6 dugaszolóaljzat (1/2″) számára, maximális hossza 140 mm; üres

Előny:

  • Robusztus, méretstabil anyag
  • Az erős tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tároláshoz
  • Könnyű súly a könnyű szállításhoz
  • Kompatibilis a Wera 2go készülékkel

Tartalom:

  • 9403 Textil doboz 8740 C HF 2, üres, 152 x 159 x 45 mm