9403 Housse textile 8740 C HF 2, vide, 152 x 159 x 45 mm

Réf.: 05136452001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 05136452001
EAN / GTIN 4013288194381
Réf. fabricant 05136452001
Article hors catalogue L60020 4730
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Housse textile robuste pour le rangement compact d'outils
  • idéale pour les déplacements, car le matériau utilisé est léger et résistant
  • peut accueillir jusqu'à 6 douilles (1/2″) d'une longueur maximale de 140 mm
  • vide.

Avantage(s):

  • Matériau robuste, indéformable
  • La fermeture à scratch puissante empêche l'ouverture inopinée et la perte de l'outil
  • Design compact pour un rangement peu encombrant
  • Poids limité pour un transport facile
  • Compatible avec Wera 2go

Livraison:

  • 9403 Textile Box 8740 C HF 2, empty, 152 x 159 x 45 mm