• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9403 Textile Box 8740 C HF 2, leer, 152 x 159 x 45 mm

Artikel-Nr.: 05136452001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05136452001
EAN / GTIN 4013288194381
Herstellernummer 05136452001
L-Nummer L60020 4730
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug
  • ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist
  • für bis zu 6 Steckschlüsseleinsätze (1/2″) mit einer maximalen Länge von 140 mm
  • leer.

Vorteil:

  • Robustes, formstabiles Material
  • Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs
  • Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
  • Geringes Gewicht für leichten Transport
  • Kompatibel mit Wera 2go

Lieferumfang:

  • 9403 Textile Box 8740 C HF 2, leer, 152 x 159 x 45 mm