• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Click-Torque Lock C 3 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione di coppia, inserti attacco quadro (1/2″), serraggio destrorso/sinistrorso, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Codice art.: 05075695001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05075695001
EAN / GTIN 4013288233660
Codice del produttore 05075695001
Numero-L L60020 104826
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica regolabile per operazioni di coppia controllata in senso orario e antiorario.
  • Con attacco quadro da 1/2″.
  • La funzione di coppia può essere disattivata (funzione Torque Lock), così che l'utensile possa essere utilizzato anche per allentare.
  • Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito.
  • I click udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano la regolazione sicura del valore della coppia desiderata.
  • Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un chiaro segnale di rilascio udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato.
  • Cricchetto reversibile a dentatura fine con 45 denti.
  • Precisione di ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Vantaggi:

  • Per senso destrorso e sinistroso
  • Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
  • Con attacco quadro passante (incluso il sistema di bloccaggio con brevetto registrato)
  • Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
  • La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile

Fornitura:

  • Click-Torque Lock C 3 R/L Torque wrench, adjustable, Torque function, square head insert (1/2″), clockwise/counterclockwise torque operation, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm