Click-Torque Lock C 3 R/L Llave dinamométrica, ajustable, función Torque, cuadradillo pasante (1/2″), apriete derecha/izquierda, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Número de artículo: 05075695001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 05075695001
EAN / GTIN 4013288233660
Número del fabricante 05075695001
Número L L60020 104826
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Una llave dinamométrica ajustable para un apriete controlado hacia la derecha y la izquierda.
  • Con arrastre de cuadradillo de 1/2″.
  • La función dinamométrica se puede desactivar (función Torque Lock), así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones.
  • Es fácil ajustar y asegurar el valor de preajuste.
  • El encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala facilita adicionalmente el ajuste seguro del valor dinamométrico deseado.
  • El mecanismo robusto de salto garantiza una señal claramente audible y palpable tan pronto se alcanza el valor de par preajustado.
  • Una carraca de conmutación de dentado fino con 45 dientes.
  • La exactitud está en un ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Ventaja:

  • Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda
  • Función Torque Lock: la función dinamométrica puede desconectarse, y así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones
  • Con cuadradillo pasante (que incluye un bloqueo patentado de los vasos)
  • Un clic extra: un ajuste del par de giro audible y palpable
  • La llave dinamométrica salta de manera audible y palpable

Volumen de suministro:

  • Click-Torque Lock C 3 R/L Torque wrench, adjustable, Torque function, square head insert (1/2″), clockwise/counterclockwise torque operation, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra