Momentový kľúč Click-Torque Lock C 3 R/L, nastaviteľný, funkcia krútiaceho momentu, štvorhranný pohon (1/2″), pravé/ľavé uťahovanie, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Č. pol.: 05075695001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Číslo položky 05075695001
EAN/GTIN 4013288233660
Číslo výrobcu 05075695001
Číslo L L60020 104826
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Nastaviteľný momentový kľúč na kontrolované uťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
  • So štvorhranným pohonom 1/2″.
  • Funkciu krútiaceho momentu možno deaktivovať (funkcia blokovania krútiaceho momentu), aby sa nástroj mohol používať aj na uvoľňovanie.
  • Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty.
  • Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové kliknutie pri dosiahnutí hodnôt stupnice.
  • Robustný uvoľňovací mechanizmus zaručuje jasne počuteľný a vnímateľný signál uvoľnenia po dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu.
  • Obojstranná račňa s jemnými zubami a 45 zubami.
  • Presnosť je ±3 % v súlade s normou DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Výhoda:

  • Pre pravú a ľavú ruku
  • Funkcia Torque Lock: Funkciu krútiaceho momentu možno deaktivovať, aby sa nástroj mohol používať aj na uvoľňovanie
  • So štvorcovým priechodom (vrátane patentovanej poistky matice)
  • Extra kliknutie: Zvukové a hmatové nastavenie krútiaceho momentu
  • Momentový kľúč sa uvoľňuje počuteľne a citeľne

Rozsah dodávky:

  • Momentový kľúč Click-Torque Lock C 3 R/L, nastaviteľný, funkcia krútiaceho momentu, štvorhranný pohon (1/2″), pravé/ľavé uťahovanie, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm