Click-Torque Lock A 3 R/L draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, doorsteekvierkant (1/2″), rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Artikelnummer: 05075695001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05075695001
EAN/GTIN 4013288233660
Nummer fabrikant 05075695001
L-nummer L60020 104826
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Instelbare draaimomentsleutel voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen.
  • Met 1/2″ vierkant-aandrijving.
  • De draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd (Torque Lock-functie), om het gereedschap ook te kunnen gebruiken om los te draaien.
  • Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde.
  • Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.
  • Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt.
  • Omschakelratel met fijne vertanding (45 tanden).
  • De nauwkeurigheid bedraagt ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Voordeel:

  • Voor linksom en rechtsom vastdraaien
  • Torque Lock-functie: de draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd, om het gereedschap te kunnen gebruiken om los te draaien
  • Met doorsteekvierkant (inclusief gepatenteerde dopvergrendeling)
  • Extra klik: duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt
  • Draaimomentsleutel geeft een duidelijk hoor- en voelbare klik

Levering:

  • Click-Torque Lock C 3 R/L Torque wrench, adjustable, Torque function, square head insert (1/2″), clockwise/counterclockwise torque operation, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm