• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool finder, 17 pezzi

Codice art.: 05006610001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 05006610001
EAN / GTIN 4013288234131
Codice del produttore 05006610001
Numero-L L60020 104753
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di utensili da 21 pezzi per lavorare senza tensione e per lavorare alla tensione approvata di 1.
  • 000 V.
  • Un giravite portainserti VDE 837 i con funzionalità a cricchetto, un giravite giravite portainserti VDE 817, ciascuno per lame VDE Wera
  • 14 lame VDE (lunghezza 157 mm) con diametro ridotto della lama (Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.
  • 4x2.
  • 5 e Kraftform Kompakt 67 i Take it easy TX 10 con diametro standard della lama), così da poter raggiungere e manovrare facilmente viti e molle anche bassi.
  • Con trovautensili Take it easy: codifica a colori per profilo e indicazione della misura incisa al laserper una rapida e facile identificazione dell'attrezzo richiesto.
  • Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900 a 10.
  • 000 V per un lavoro sicuro alla tensione approvata di 1.
  • 000 V.
  • 1x pinza combinata a becchi lunghi Knipex VDE 08 26 185 per un facile taglio grazie al giunto ad alta potenza trasmissione
  • con bordi di taglio per fili morbidi, medi e duri.
  • Fessura fresata sull' impugnatura per una presa sicura e per tirare piccoli pezzi di lavoro come chiodi, perni e bulloni.
  • Cromato per una migliore protezione dalla ruggine, con manicotto multicomponente isolato.
  • In una robusta custodia per cintura.
  • La custodia di tessuto presenta una zona in pile sul retro.
  • Utilizzando le strisce autoadesive fornite, la custodia di tessuto può essere abbinata ai componenti Wera 2go.
  • O alla parete, scaffale o carrello da lavoro.

Vantaggi:

  • Impugnatura con porta-lama 837 i RA con cricchetto integrato nell'impugnatura garantisce un lavoro rapido e sicuro
  • Impugnatura 817 isolata VDE per lame intercambiabili Kraftform Kompakt
  • Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm), con pratica funzione di rotazione con le dita″, protezione antirotolamento e trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
  • 1x pinza combinata a becchi lunghi Knipex, lunga 185 mm
  • Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool finder, 17 pieces
  • 1x 837 i RA Kraftform blade-holding handle with ratchet functionality: 9 x 115 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4 x 2.5 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm
  • 1x KNIPEX Needle-nose combination pliers 08 26 185: KNIPEX Needle-nose combination pliers 08 26 185
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati