• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05006610001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05006610001
EAN / GTIN 4013288234131
Herstellernummer 05006610001
L-Nummer L60020 104753
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 21-teiliges Werkzeug-Set für Arbeiten im spannungsfreien Zustand und Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • 1 Handhalter 837 i VDE mit Ratschenfunktion, 1 Handhalter 817 VDE
  • jeweils für Wera VDE-Wechselklingen
  • 14 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit reduziertem Klingendurchmesser (Artikel Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0,4x2,5 und Kraftform Kompakt 67 i Take it easy TX 10 Standardklingendurchmesser), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabezum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem.
  • IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • 1 Knipex Spitz-Kombizange VDE 08 26 185 für leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht.
  • Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen.
  • Verchromt für besseren Rostschutz, mit isolierten Mehrkomponenten-Griffhüllen.
  • In robuster Gürteltasche.
  • Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf.
  • Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden.
  • Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Vorteil:

  • Der Handhalter 837 i RA mit im Griff integrierter Ratsche sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
  • Griff 817 VDE für Kraftform Kompakt Wechselklingen
  • VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
  • 1 Knipex Spitz-Kombizange, 185 mm lang
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder, 17-teilig
  • 1x 837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion: 9 x 115 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4 x 2,5 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm
  • 1x KNIPEX Spitz-Kombizange 08 26 185: KNIPEX Spitz-Kombizange 08 26 185
  • 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm