Kraftform Compact VDE 17 extra slim 2 Vyhľadávač nástrojov, 17 dielov

Č. pol.: 05006610001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Číslo položky 05006610001
EAN/GTIN 4013288234131
Číslo výrobcu 05006610001
Číslo L L60020 104753
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 21-dielna súprava nástrojov na prácu v beznapäťovom stave a na prácu pri povolenom napätí 1 000 V.
  • 1 ručný držiak 837 i VDE s račňovou funkciou, 1 ručný držiak 817 VDE
  • každý pre vymeniteľné čepele Wera VDE
  • 14 vymeniteľných nožov VDE (každý s dĺžkou 157 mm) so zmenšeným priemerom noža (položky Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0,4x2,5 a Kraftform Kompakt 67 i Take it easy TX 10 so štandardným priemerom noža), aby bolo možné dosiahnuť a obsluhovať aj nízko položené skrutkové a pružinové prvky.
  • S vyhľadávačom nástrojov Take it easy: Farebné označenie podľa profilov, ako aj laserom vygravírované informácie o veľkosti na rýchle a jednoduché nájdenie požadovaného nástroja.
  • Kusovo testované nástroje podľa.
  • IEC 60900 pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri povolenom napätí 1 000 V.
  • 1 kombinované kliešte s ihlou Knipex VDE 08 26 185 na ľahké strihanie vďaka kĺbu s vysokou prenosovou silou
  • s reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt.
  • Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopenia umožňuje bezpečné uchopenie a vytiahnutie malých obrobkov, ako sú klince, kolíky a skrutky.
  • Pochrómované pre lepšiu ochranu proti korózii, s izolovanými viackomponentnými rukoväťami.
  • V robustnom puzdre na opasok.
  • Textilná taška má na zadnej strane zónu z fleecu.
  • Textilné vrecko možno pripevniť ku komponentom Wera 2go pomocou dodaného samolepiaceho pásu so suchým zipsom.
  • Alebo na stenu, policu či dielenský vozík.

Výhoda:

  • Ručný držiak 837 i RA s račňou integrovanou v rukoväti zabezpečuje rýchlu a bezpečnú prácu
  • Rukoväť 817 VDE pre vymeniteľné nože Kraftform Kompakt
  • Vymeniteľné čepele VDE (dĺžka 157 mm) s praktickou funkciou krútenia, ochranou proti odvaľovaniu a vyhľadávačom nástrojov Take it easy: Farebné označenie podľa profilov a informácií o veľkosti
  • 1 kombinované kliešte Knipex, dĺžka 185 mm
  • Kusovo testované nástroje podľa IEC 60900

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Compact VDE 17 extra slim 2 Vyhľadávač nástrojov, 17 dielov
  • 1x 837 i RA Kraftform ručný držiak s funkciou račne: 9 x 115 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform ručný držiak: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Compact VDE 62 iS Uvoľnite sa: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Compact VDE 65 iS Uvoľnite sa: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Compact VDE 65 iS PZ/S Uvoľnite sa: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 1x Kraftform Compact VDE 67 i TORX® Uľahčite si to: TX 10 x 157 mm
  • 3x Kraftform Compact VDE 67 iS TORX® Uľahčite si to: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 1x Kraftform Compact VDE 60 i Upokojte sa: 0,4 x 2,5 x 157 mm
  • 3x Kraftform Compact VDE 60 iS Uvoľnite sa: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm
  • 1x kombinované kliešte so špičkou KNIPEX 08 26 185: KNIPEX Špicaté kombinované kliešte 08 26 185
  • 1x pásik na suchý zips 70: 70 x 50 mm