Bordo a coltello quadrato, temprato, ss DIN 875/00 150 x 100mm

Codice art.: 0388205
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Accuratezza 00
Tipo di prodotto Squadra di precisione
Materiale Acciaio legato
Superficie Rivestimento in TiN
Normativa DIN 875

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0388205
EAN / GTIN 4029713208479
Codice del produttore 0388205
Numero-L L40510 597
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 00
  • Per la prova esatta dell'angolo e della planarità (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Angolo di capelli, temprato R. DIN 875/00 150 x 100mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 150 x 100 mm

Norma:

DIN 875