Élderékszög, edzett, rozsdamentes DIN 875/00 150 x 100 mm

Cikkszám: 0388205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0388205
EAN / GTIN 4029713208479
Gyártó száma 0388205
L-szám L40510 597

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 00
  • Pontos szög- és laposság-vizsgálathoz (például szerszámkészítés)

Leírás:

Élderékszög edzett R. DIN 875/00 150 x 100mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Penge hossza (mm): 150 x 100 mm

Szabvány:

DIN 875