Equerre à filament trempée, inox DIN 875/00 150 x 100 mm

Réf.: 0388205
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
Précision 00
Type de produit équerre à filament
Matériau acier inoxydable
Surface trempées
Norme DIN 875

Identification et classification

Référence article 0388205
EAN / GTIN 4029713208479
Réf. fabricant 0388205
Article hors catalogue L40510 597
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 00
  • Pour les tests d'angle et de planéité exacts (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Angle de cheveux, trempé R. DIN 875/00 150 x 100mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 150 x 100 mm

Norme:

DIN 875