Kvadratni lasje, kaljeni, nerjaveči DIN 875/00 150 x 100 mm

Št. art.: 0388205
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Točnost 00
Vrsta izdelka lasni kotniki
Material plemenito jeklo
Površina kaljeno
Standard DIN 875

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0388205
EAN/GTIN 4029713208479
Številka proizvajalca 0388205
L-število L40510 597
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 00
  • Za natančno testiranje kota in ravnosti (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Kvadratni lasje kaljeni R. DIN 875/00 150 x 100 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 150 x 100 mm

Standard:

DIN 875