• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Quadro per officina tipo DIN 875/1 500 x 330mm

Codice art.: 0371109
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Larghezza bracci corti 330 mm
Spessore bracci corti 330 mm
Larghezza bracci lunghi 500 mm
Spessore bracci lunghi 500 mm
Ortogonalità 0,03 mm
Tipo di prodotto Squadra piatta
Materiale acciaio
Normativa DIN 875

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0371109
EAN / GTIN 4029713207472
Codice del produttore 0371109
Numero-L L40510 2152
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 1
  • Per la verifica dell'angolo in produzione e in fabbrica

Descrizione:

Squadra in acciaio speciale, senza arresto. Precisione GG 1. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Classe di tolleranza: 1
  • Lunghezza lama (mm): 500 x 330

Norma:

DIN 875