Ravni kot DIN 875/1 500 x 330 mm

Št. art.: 0371109
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0371109
EAN/GTIN 4029713207472
Številka proizvajalca 0371109
L-število L40510 2152

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 1
  • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

Opis:

Delavniški kotnik iz posebnega jekla, brez omejevalnika. Natančnost GG 1. Dobavljeno posamično pakirano.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Tolerančni razred: 1
  • Dolžina rezila (mm): 500 x 330

Standard:

DIN 875