Plochý úhelník DIN 875/1 500 x 330 mm

Artiklové číslo: 0371109
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Šířka krátkých ramen 330 mm
Tloušťka krátkých ramen 330 mm
Šířka dlouhých ramen 500 mm
Tloušťka dlouhých ramen 500 mm
Pravoúhlost 0,03 mm
Druh produktu Plochý úhelník
Materiál ocel
Norma DIN 875

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0371109
EAN / GTIN 4029713207472
Číslo výrobce 0371109
L-číslo L40510 2152
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 1. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 500 x 330

Norma:

DIN 875