Werkplaats vierkant vlak type DIN 875/1 500 x 330mm

Artikelnummer: 0371109
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0371109
EAN/GTIN 4029713207472
Nummer fabrikant 0371109
L-nummer L40510 2152

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 1
  • Voor hoektesten in productie en fabriek

Omschrijving:

Werkplaatshoek van speciaal staal, zonder aanslag. Nauwkeurigheid GG 1. Individueel verpakt geleverd.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Tolerantieklasse: 1
  • Bladlengte (mm): 500 x 330

Norm:

DIN 875