• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Marcatura laser codice QR con testo leggibile, Quantità: 1

Codice art.: 029903 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Quantità Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1 pz.
Tipo di prodotto Marcatura/marcatura laser

Identificazione e classificazione

Codice articolo 029903 1
EAN / GTIN 2050002122826

Descrizione

Exécution:

Le marquage laser est un procédé extrêmement précis et durable pour le marquage individuel de produits et de matériaux. Un marquage ou une gravure est appliqué(e) directement sur la surface à l’aide d’un laser multifibre puissant, sans contact et avec la plus grande précision.
Ce procédé est idéal pour le marquage durable de produits en métal et en plastique. Les marquages sont résistants à l’abrasion, infalsifiables et résistants aux influences environnementales, ce qui signifie qu’ils ne s’effacent pas et ne s’usent pas. Le marquage d’un code Quick Response (code QR) permet une identification rapide et sûre par scanner. Le code 2D stocke des informations telles que des numéros de série, des données produit ou des URL. Pour que le contenu du code soit lisible même sans appareil de lecture, le code est également inscrit au laser en texte clair sous ou à côté du code.

Recommandation(s):

Le marquage laser est une solution efficace et fiable pour un marquage précis et durable de pièces ou de produits. Grâce à leur résistance élevée, les marquages conservent leur qualité à long terme.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller individuellement afin de trouver la solution optimale adaptée à vos besoins spécifiques.

Remarque(s):

Possibilité de marquage laser de logos et d’images sur demande.
Marquages uniquement pour les instruments de mesure jusqu’à une longueur maximale de 600 mm.