• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Lasersignierung QR-Code inklusive Klartext, Menge: 1

Artikel-Nr.: 029903 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

Variante und Stückzahl wählen

Menge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Produktart Signieren / Laserbeschriften

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 029903 1
EAN / GTIN 2050002122826

Beschreibung

Ausführung:

Die Lasersignierung ist ein hochpräzises und langlebiges Verfahren zur individuellen Kennzeichnung von Produkten und Materialien. Mithilfe eines leistungsstarken Mulit Faser Lasers wird eine Markierung oder Gravur direkt auf die Oberfläche aufgebracht – berührungslos und mit höchster Genauigkeit.
Dieses Verfahren eignet sich ideal für die dauerhafte Beschriftung von Produkten aus Metall und Kunststoff. Die Markierungen sind abriebfest, fälschungssicher und beständig gegenüber Umwelteinflüssen, wodurch sie nicht verblassen oder abnutzen. Durch das Signieren eines Quick Response Codes (QR-Codes) ermöglichen Sie eine schnelle und sichere Identifikation per Scanner. Der zweidimensionale Code speichert Informationen wie Seriennummern, Produktdaten oder URLs. Damit der Inhalt des Codes auch ohne Lesegerät nachvollziehbar ist, wird der Code zusätzlich in Klartext unter oder neben dem Code aufgelasert.

Empfehlung:

Für eine präzise und beständige Kennzeichnung von Bauteilen oder Produkten ist die Lasersignierung eine effiziente und zuverlässige Lösung. Durch die hohe Beständigkeit der Markierungen bleibt die Qualität der Beschriftung langfristig erhalten.
Gerne beraten wir Sie individuell, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.

Hinweis:

Das Lasersignieren von Logos und Bildern ist auf Anfrage möglich.
Signierungen nur bei Messmitteln bis zu einer maximalen länge von 600 mm.