• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Lazerinis ženklinimas QR kodu įsk. tekstą, Kiekis: 1

Prekės Nr.: 029903 1
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis ženklinimas / ženklinimas lazeriu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 029903 1
EAN / GTIN 2050002122826

Aprašymas

Versão:

A marcação a laser é um processo altamente preciso e duradouro para a identificação individual de produtos e materiais. Usando um potente laser multifibra, a marcação ou gravação é aplicada diretamente na superfície, sem contacto e com a mais alta precisão.
Este processo é ideal para a rotulagem permanente de produtos metálicos e plásticos. As marcações são resistentes à abrasão, não falsificáveis e resistentes a influências do meio ambiente, o que significa que não se desvanecem nem se desgastam. Com a assinatura de um Quick Response Code (código QR) é possível uma identificação rápida e segura através de um scanner. O código bidimensional armazena informações como números de série, dados de produtos ou URLs. Para garantir que o conteúdo do código também possa ser entendido sem um leitor, o código é também gravado a laser em texto simples abaixo ou ao lado do código.

Recomendação:

A marcação a laser é uma solução eficiente e fiável para a identificação precisa e consistente de componentes ou produtos. Devido à alta resistência das marcações, a qualidade da rotulagem é mantida a longo prazo.
Temos todo o gosto em fornecer-lhe conselhos personalizados para encontrar a solução ideal para os seus requisitos específicos.

Nota:

A assinatura a laser de logótipos e imagens é possível a pedido.
Marcações apenas para equipamentos de medição até um comprimento máximo de 600 mm.