• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Laserové vypálení QR kódu vč. prostého textu, Množství: 1

Artiklové číslo: 029903 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

Vyberte variantu a množství

Množství Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Druh produktu Označování / laserové popisování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 029903 1
EAN / GTIN 2050002122826

Popis

Provedení:

Laserové podepisování je vysoce přesný proces s dlouhou trvanlivostí k individuální identifikaci výrobků a materiálů. Pomocí výkonného vícevláknového laseru se značení nebo gravírování aplikuje přímo na povrch – bez dotyku a s nejvyšší přesností.
Tento proces je ideální k trvalému označování kovových a plastových výrobků. Označení je odolné proti oděru, bezpečné proti neoprávněné manipulaci a odolné proti povětrnostním vlivům, což znamená, že nevybledne ani se nesetře. Vypálení QR kódu (Quick Response Code) vám umožní rychlou a bezpečnou identifikaci skenerem. Dvourozměrný kód uchovává informace, jako jsou sériová čísla, údaje o výrobcích nebo adresy URL. Aby bylo zajištěno, že obsah kódu bude srozumitelný i bez čtecího zařízení, je pod kódem nebo vedle kódu uvedeno také prosté textové znění.

Doporučení:

Laserové signování je efektivní a spolehlivé řešení přesného a konzistentního označování komponent nebo produktů. Vzhledem k vysoké odolnosti označení zůstává kvalita značení dlouhodobě zachována.
Rádi vám poradíme individuálně, abychom našli optimální řešení vašich konkrétních požadavků.

Poznámka:

Laserové signování log a obrázků je možné na vyžádání.
Označení pouze u měřicích zařízení do maximální délky 600 mm.