• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Tjänsteartiklar kan inte beställas separat, bara tillsammans med artiklar som tillhandahåller den tjänsten.

Lasersignering QR-kod inkl. klartext, Antal: 1

Art-nr.: 029903 1
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

Välj variant av artikel och antal

Antal Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Signering

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 029903 1
EAN/GTIN 2050002122826

Benämning

Utförande:

Lasersignering är en mycket exakt och långvarig process för individuell märkning av produkter och material. Markering eller gravering appliceras direkt på ytan med en kraftfull multifiberlaser – utan kontakt och med högsta noggrannhet.
Denna process är idealisk för permanent beläggning av metall- och plastprodukter. Markeringarna är nötningsbeständiga, manipuleringssäkra och motståndskraftiga mot miljöpåverkan, vilket innebär att de inte bleknar eller slits. Genom att signera en Quick Response Codes (QR-kod) möjliggör du snabb och säker identifiering med hjälp av en scanner. Den tvådimensionella koden lagrar information som serienummer, produktdata eller webbadresser. För att säkerställa att innehållet i koden även kan förstås utan en läsare laseras koden även i klartext under eller bredvid koden.

Rekommendation:

Lasermärkning är en effektiv och pålitlig lösning för exakt och hållbar märkning av komponenter eller produkter. På grund av markeringarnas höga hållbarhet bibehålls kvaliteten på beläggningen på lång sikt.
Vi ger dig gärna individuell rådgivning för att hitta den optimala lösningen för dina specifika behov.

Anmärkning:

Lasersignering av logotyper och bilder är möjligt på begäran.
Signeringar endast för mätutrustning upp till en maximal längd av 600 mm.