• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a brugola con impugnatura a T Esagonale, esecuzione in pollici, nichelatura lucida 2.4 mm x 3/32″ x 176 mm ()

Codice art.: 02802
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02802
EAN / GTIN 4010995028022
Codice del produttore 02802
Numero-L L60070 89
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.
  • Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono interno (mm): 2.38
  • Esagono interno (Pollice): 3/32″
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 26
  • Lunghezza totale (mm): 176
  • Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm): 80
  • Lunghezza Lama con impugnatura a T. (mm): 150
  • con batteria / batteria ricaricabile: No