Stiftsleutel met dwarsgreep zeskant, inchuitvoering hoogglans vernikkeld 2.4 mm x 3/32″ x 176 mm

Artikelnummer: 02802
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02802
EAN/GTIN 4010995028022
Nummer fabrikant 02802
L-nummer L60070 89
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Om hoge momenten moeiteloos over te brengen.
  • Handgreep: Wiha dwarsgreep Classic.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, hoogglans vernikkeld.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 2.38 mm
  • Binnenzeskant (Duim): 3/32″
  • Handgreepdiameter (mm): 26 mm
  • Totale lengte (mm): 176 mm
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 80 mm
  • Lengte T-handvat lemmet (mm): 150 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee